Rilevatore di fumo RML3100

Codice art.: 081598 RML3100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

100 mm
Altezza 31 mm
Volume dell’allarme 85 dB
Durata di funzionamento massima 10 a
Numero di batterie contenute 1
Alimentazione Funzionamento a batteria
Contenuto del set 1
Tipo di prodotto Rilevatore di fumo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081598 RML3100
EAN / GTIN 4007123631636
Codice del produttore 1290050

Descrizione

Esecuzione:

Segnala in modo affidabile il pericolo di fumo con un allarme a sirena acuto (85 dB). Certificato VDS.
10 anni di durata grazie alla batteria al litio da 3 V fissa. Non è necessario sostituire la batteria.

Nota:

I rilevatori di fumo devono essere sostituiti dopo 10 anni di funzionamento.