{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | PU 6700 ME | |
Base chimica | Poliuretano | |
Viscosità dinamica | 16.000 mPas | |
Spessore | 1,45 g/cm3 | |
Forma | Pasta | |
Tempo di lavorazione | 5 s | |
Temperatura di lavorazione | 18 °C - 25 °C | |
Campo di impiego temperatura | -40 °C - 80 °C | |
Resistenza manuale secondo | 2 min | |
Completamente indurito dopo | 5 min | |
Caratteristica | rettificabile | |
adatto per materiale | Acciaio inox; Alluminio; plastica; Legno | |
adatto per campo d’impiego | Riparazione | |
Dimensione massima fessura | 3 mm | |
Resistenza alla rottura per trazione | 13 N/mm2 | |
Durezza secondo Shore A | 95 | |
Colore | grigio | |
Capacità | 50 g | |
Temperatura di immagazzinamento | 10 °C - 25 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Colla bicomponente |
Codice articolo | 083378 6700ME |