Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Detergenti universali Professional Degreaser

Codice art.: 083014

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Contenuto 0,5 l
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
Tipo di prodotto Detergenti universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083014
Codice del produttore 30458-AA

Descrizione

Esecuzione:

Detergente universale ad alte prestazioni e sgrassatore con ampio spettro d’azione. Indicato per sgrassare e rimuovere residui di colla e di resina dalle superfici in metallo. Per la pulizia di utensili, viti, raccordi, nonché per pretrattare punti di incollaggio senza lasciare residui e con asciugatura rapida all’aria.

Nota:

Contenuto 500 ml (+ 25%).
Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. 95%. Raggiungimento della massima potenza garantito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello