Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Morsetto di ancoraggio BEAMTAC, Modello: 2.0

Codice art.: 098192 2.0

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 2 kg
Tipo di prodotto Morsetto di ancoraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098192 2.0
Codice del produttore AP-075

Descrizione

Esecuzione:

BEAMTAC 2.0. Morsetto di ancoraggio mobile per supporti in acciaio. Larghezza flangia regolabile in modo flessibile: 90 - 380 mm. Peso max. consentito 140 kg.

Norma:

EN 795

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello