Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti per elettricisti Electrosoft, 500 V AC, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094910 9
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 60903 categoria A (acidi)
EN 60903 categoria C (temperature estremamente basse)
EN 60903 categoria Z (ozono)
Utilizzo riutilizzabile
Materiale supporto Lattice di gomma naturale
Misure guanti da lavoro 9
Lunghezza 360 mm
Colore rosso
Spessore (parete) 0,5 mm
Grado di protezione 00
EN 60903 AZC
Senza lattice no
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per elettricisti
Tipo di prodotto Guanti per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094910 9
Codice del produttore 2091083-09

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi isolanti in lattice di gomma naturale, per proteggere dai pericoli legati all'elettricità. Tanto maggiore è lo spessore del guanto, quanto maggiore è la resistenza elettrica. Categoria PSA III, con timbro di controllo.
Per eseguire lavori in zone di tensione fino a 500 V, classe 00.
Lunghezza 36 cm, spessore 0,5 mm, colore rosso, bordo diritto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello