Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calzatura bassa nera/viola Vitality Plus 439 ESD, S2 XB, Numero di scarpa UE: 35

Codice art.: 092712 35

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S2
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 35
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092712 35
Codice del produttore ESD 439 VITALITY PLUS XB GR. 35

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura bassa di sicurezza da donna VITALITY PLUS con smorzamento multizona SECURA VARIO Vitality® e suola esterna STEITZ FLEX-ZONE® con zona di flessione.
  • Tomaia funzionale ultraleggera con inserti in tessuto traspiranti.
  • Linguetta chiusa.
  • Catarifrangenti di sicurezza.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Tramezza in vero cuoio.
  • Suola esterna Dynamics in TPU, bianca.
  • Protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD).

Calzatura bassa con linguetta chiusa e tramezza in vero cuoio.
  • Puntale protettivo in alluminio.
  • Suola esterna Dynamics in TPU.
  • Struttura della suola leggera e anatomica.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Merce a magazzino nei numeri UE 36 – 41, ordinabile nei numeri UE 35 – 42.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello