Set di divisori (per 1 cassetto 27×27 E) per cassetti con frontalino 250 mm

Codice art.: 960188
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire utensili, strumenti, minuterie, ecc.

Per:

Cassetti Dimensione 27×27 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 459×459 mm.