Set di divisori (per 1 cassetto 27×27 E) per cassetti con frontalino, 200 mm, Numero componenti: 2+4

Codice art.: 960187 2+4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero componenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Per altezza frontalini dei cassetti 200 mm
Per cassetti larghezza utile 459 mm
Per cassetti profondità utile 459 mm
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960187 2+4
EAN / GTIN 4045197887801
Codice del produttore 960187 2+4

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire utensili, strumenti, minuterie, ecc.

Per:

Cassetti Dimensione 27×27 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 459×459 mm.

Contenuto:

Divisore in lamiera n° articolo 960550960590: 4 pz. Dim. 149
Divisore fessurato n° articolo 960490: 2 pz.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello