Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cuffiette antirumore Bilsom® Viking®

Codice art.: 097763
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
Serie Viking
Valore SNR (valore di isolamento) 30 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097763
Codice del produttore 1010925

Descrizione

Esecuzione:

Cuffie antirumore con staffa universale flessibile da portare in diverse posizioni, come sulla testa, dietro la nuca o sotto il mento. Il nastro supplementare di fissaggio garantisce una tenuta sicura. Questo permette un facile abbinamento con gli altri DPI (casco o mascherina di protezione). Con tecnologia Air Flow ControlTM, per un ottimo potere isolante in tutti i range di frequenza. La fascia con sistema di ventilazione interno riduce la pressione sulla testa ed è maggiormente traspirante negli ambienti caldi o umidi. Struttura dielettrica, adatta a tutti gli ambienti di lavoro, in particolare quello elettrico. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).

Nota:

Set per igiene per Bilsom® Viking® al n. art. 097761.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello