{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 1 mm | |
Rivestimento | esecuzione diamantata | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 1,2 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 0,1 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 2 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 0,95 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 2,3 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in grafite | 0,0113 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in grafite | 0,016 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | nero | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 209750 1/0,1 | |
EAN / GTIN | 4045197475053 | |
Codice del produttore | 209750 1/0,1 |