{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Lunghezza taglienti Lc | 14 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Forma del codolo | HA | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Fattore di correzione per vc | 1,25 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 201960 5 |