Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 2mm

Codice art.: 203212 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,02
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,02
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 6 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 70 HRC 0,018 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203212 2
EAN / GTIN 4045197640758
Codice del produttore 203212 2

Tabella dati

Acciaio < 60 HRC
H
145
Acciaio < 65 HRC
H
100
Acciaio < 67 HRC
H
80
Acciaio < 70 HRC
H
75
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo 70:
speciale substrato HMI con un’elevata resistenza alla rottura
e al contempo un’eccezionale resistenza all’usura per una ottimale sicurezza dei processi. Nuovo rivestimento nanocristallino high-tech per la fresatura di metalli duri fino a 70 HRC. Particolarmente adatto per l’utilizzo continuo nella costruzione di utensili e di stampi.
Dim. 2 − 5: Angolo di spallamento α = 15°.
Tolleranza:
  • Dimensione ⌀ nominale: DC ≤ Dim. 12: 0 / −0,02 mm;
  • Dimensione ⌀ nominale: DC a partire da Dim. 16: 0 / -0,03 mm.

Uso:

Grazie alla speciale geometria il campo d’impiego ideale è costituito dai materiali temprati da 60 HRC a 70 HRC.
Per contornare nella fase di finitura.
(Taglio frontale solo in caso di profondità di taglio minime.)

Nota:

Per materiali > 65 HRC: ae = 0,02×D.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello