Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM LR / Forma B 6HX TiAlN

Codice art.: 132745
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: B
  • Codolo: DIN 1835 B con h6
  • Passaggio interno per LR: sì

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile con imbocco corretto e codolo a norma DIN 1835-B. Speciale geometria per l’impiego universale su macchine con mandrino sincronizzato. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina.
Speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali.
Utilizzabile con emulsione (percentuale di olio minima dell'8%).
Conadduzione interna del lubrorefrigerante per il massimo in termini di durata.

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello