Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Maschio a macchina HSS-E Forma E TiN

Codice art.: 137800
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Forma dell’imbocco: E
  • Angolo dell’elica: 40

Descrizione

Esecuzione:

Con elevata durezza superficiale. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 137805.