Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSSE-PM, TiAlN, G: G1/8

Codice art.: 139395 G1/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 2189
  • Classe di tolleranza: ISO 228 X

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto G1/8
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 2189
Classe di tolleranza ISO 228 X
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,907 mm
Filetti per pollice 28
⌀ Filettatura 9,73 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 7 mm
Quadro del codolo □ 5,5 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 9,25 mm
Numero di scanalature per i trucioli 6
Colore collarino giallo
Numero taglienti Z 6
Profondità filettatura 29,19 mm
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139395 G1/8
EAN / GTIN 4045197705860
Codice del produttore 139395 G1/8

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
42
Alluminio (a truciolo corto)
N
42
Alluminio > 10% Si
N
28
Acciaio < 500 N/mm²
P
32
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
Una forma poligonale innovativa consente un ampio spettro di utilizzo. La struttura multifunzionale a strati raggiunge il massimo di durata anche con materiali ad elevata resistenza.
Speciale rivestimento TiAIN, ottimo per leghe di alluminio.

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSSE-PM, TiAlN, G: G1/8

Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSSE-PM, TiAlN, G: G1/8

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  101.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  101.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  55.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  128.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  97.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 6 6 5 6 6
Rivestimento TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlN
Colore collarino giallo blu verde blu blu
Angolo di filetto 55 grado 55 grado 55 grado 55 grado 55 grado
Lunghezza complessiva L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Quadro del codolo □ 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Classe di tolleranza ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello