Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di utensili per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare, Per filettatura metrica: M3-12

Codice art.: 145110 M3-12

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura metrica Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Per filettatura metrica M3 − M12
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145110 M3-12
Codice del produttore 145110 M3-12

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassetta di metallo con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in supporti singoli. All’apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi i singoli prodotti.

Contenuto:

cad. 1 set di 3 maschi a filettare n. art. 130150: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
cad. 1 filiera n. art. 140300: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
cad. 1 punta elicoidale n. art. 114150: Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148400: Dim. 1; 2
1 portautensili con cricchetto n. art. 148700: Dim. 85
cad. 1 girafiliere n. art. 149300: Dim. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W
1 giravite n. art. 664300: Dim. 3×60

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello