Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set per filettatura metrica passo fine in cassetta di metallo, Per filettatura metrica passo fine: M6-20

Codice art.: 145805 M6-20

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura metrica passo fine Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Per filettatura metrica passo fine M6 - M20
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145805 M6-20
Codice del produttore 145805 M6-20

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassetta di metallo con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in supporti singoli. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

Contenuto:

cad. 1 set di maschi a mano n. art. 130470: Dim. 6×0,75; 8×0,75; 10×1; 12×1; 12×1,5; 14×1,25; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5
cad. 1 filiera n. art. 141050: Dim. 6×0,75; 8×0,75; 10×1; 12×1; 12×1,5; 14×1,25; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5
cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148400: Dim. 1; 3
cad. 1 girafiliere n. art. 149300: Dim. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello