{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA510 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | WQ | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,14 mm/gir. - 0,55 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 450 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252115 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664700400 | |
Codice del produttore | TAA08541 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
WNMG 080408 Wiper, Tipo: CA510
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 13.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
82 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Rompitrucioli | WQ | SM |
Avanzamento f | 0,14 mm/gir. - 0,55 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. |
Impiego principale | P | P |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |