Fresa a copiare 0° negativo, con codolo filettato, ⌀ D: 15mm

Codice art.: 212100 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 15 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
⌀ D3 8 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 23 mm
Sede filettata M M8
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 23 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 28 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,5 mm
Angolo rampa αmax. 4,51 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 6,21 mm
Inserto adatto RD.. 0702
Set di viti per inserti 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212100 15
EAN / GTIN 4045197192431
Codice del produttore 212100 15

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
  • Riposizionamento continuo dell'inserto in caso di usura del tagliente.

Nota:

ap max. = 1,5 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello