{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Tang | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 2 | |
Numero di inserti | 10 | |
Profondità di taglio massima ap max | 39 mm | |
Sporgenza totale L1 | 54 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 112 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | LO.U0904.. | |
Set di viti per inserti | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215972 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940070 | |
Codice del produttore | 215972 25/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa tangenziale a riccio per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang, codolo Weldon, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 830.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 587.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 534.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 351.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di inserti | 10 | 6 | 6 | 3 |
Sporgenza totale L1 | 54 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm |
Numero taglienti effettivi Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Profondità di taglio massima ap max | 39 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |