Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

TOHX 090202 sinistro, W30, Tipo: K10

Codice art.: 268882 K10

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TOHX 090202 L
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo K10
Materiale da taglio HM
Impiego principale K
Impiego secondario N
Condizione di taglio continuo
Angolo di spoglia superiore 20 grado
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 200 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 300 m/min - 500 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268882 K10
Codice del produttore W30 14200.0221

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello