Barra alesatrice in acciaio, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 4/S4mm

Codice art.: 268718 4/S4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 4 mm
Misura inserto 4 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A04X SCLDR/LS4
Angolo di regolazione κ 97 grado
Inserto adatto CDCT S4010.
⌀ Preforatura minimo Dmin 4,57 mm
Spostamento centrale L3 2,41 mm
Altezza di serraggio L2 3,58 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
Sporgenza totale L1 12 mm
Set di viti per inserti 269028 10
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268718 4/S4
EAN / GTIN 4045197923752
Codice del produttore 268718 4/S4

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello