Portainserti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 8/07mm

Codice art.: 261307 8/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 8 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SVLCR/L 0808D07
Inserto adatto VC.. 0702..
Ampiezza funzionale L4 10 mm
Lunghezza della testina L1 15 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
Set di viti per inserti 269028 27
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261307 8/07
EAN / GTIN 4045197948342
Codice del produttore 261307 8/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello