Utensile portagodroni a formare universale, Dim. codolo: 20mm

Codice art.: 290098 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Per il profilo zigrinato: RAA 2×AA

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per il profilo zigrinato RAA 2×AA
Codolo larghezza 20 mm
Codolo altezza 20 mm
Per ⌀ godrone d1 20 mm
Per larghezza godrone b 8 mm
Per ⌀ foro godrone d2 6 mm
Per ⌀ svasatura godrone d3 13 mm
Campo di impiego 3,5 mm - 65 mm
Bullone flangiato 299925 2
Rondella 299927 2
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290098 20
EAN / GTIN 4030741458736
Codice del produttore 31002128

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di ampliamento del campo di lavoro tramite rotazione dei portagodroni.
Prigioniero filettato nel codolo per la correzione dell'angolo di spoglia.
Spina di scorrimento in HM per una maggiore resistenza all'usura.
Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.
  • La pressione minima riduce il carico sul pezzo e sulla macchina.
  • Mandrino sincronizzato per la regolazione facile di portagodroni e altezza punte.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello