WOHX 08T302 destro P25M

Codice art.: 268903 P25M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  26.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  22.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOHX 08T302 R
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo P25M
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli G06
Angolo di spoglia superiore 6 grado
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 120 m/min - 180 m/min
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268903 P25M
EAN / GTIN 4047109072633
Codice del produttore W00 42360.0203

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.