Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

TOHX 090202 destro, W30, Tipo: BK6425

Codice art.: 268874 BK6425

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TOHX 090202 R
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo BK6425
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Angolo di spoglia superiore 12 grado
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 120 m/min - 180 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268874 BK6425
Codice del produttore W30 14420.026425

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello