Esecuzione:
Per l’impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.
Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.
Grande flessibilità grazie alla possibilità di utilizzo interno ed esterno.
Indipendente dal diametro (all'interno del campo consigliato) in caso di modifiche interne.
Vantaggi:
Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.
Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).
Risultati costanti grazie alla misurazione continua della forza del rullo.
Uso:
Per la finitura meccanica delle superfici.
Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm2 e una durezza fino a 45 HRC.
Da 10 mm per ⌀ esterno e 32 mm per ⌀ interno.
Fornitura:
Due rulli sostitutivi montati nella gabbia.
Nota:
- Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.
- Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.