{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | con foro | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | RNGN 120700 | |
Cuneo di serraggio | 219930 | |
Vite per cuneo di serraggio | 219931 (SW3; 3 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 212500 50/5 | |
Codice del produttore | 212500 50/5 |