{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 190612 | |
Tipo | NL300 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | K | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | 4T | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 8 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 380 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 110 m/min - 340 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250362 NL300 | |
Codice del produttore | 5678094 |