{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
Esecuzione | 12×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Lunghezza utile L1 | 162 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Vite di serraggio | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Lunghezza complessiva L | 232 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231620 13 | |
EAN / GTIN | 4045197687630 | |
Codice del produttore | 231620 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Corpo base HiPer-Drill, 12×D, ⌀ DC: 13mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 501.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 517.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 566.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 12×D | 12×D | 12×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | 50 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |