Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Utensile portagodroni a formare ECO universale, Dim. codolo: 20mm

Codice art.: 290040 20

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Codolo larghezza 20 mm
Codolo altezza 20 mm
Per ⌀ godrone d1 20 mm
Per larghezza godrone b 8 mm
Per ⌀ foro godrone d2 6 mm
Campo di impiego 10 mm - 80 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290040 20
Codice del produttore 31000678

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: Uso universale con rotazione destra e sinistra.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello