Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Testina portainserti con bloccaggio a vite, destro, Sistema / Misura inserto: QC/11S

Codice art.: 260916 QC/11S

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.
  • Sistema: QC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destro
Sistema QC
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 20 mm
Testina intercambiabile con codice ISO STUCR/L 11
Inserto adatto TC.. 1102..
Corpi base adatti 264900 – 264908
⌀ Preforatura minimo Dmin 22 mm
Spostamento centrale L3 11 mm
Lunghezza complessiva L 20 mm
Vite inserto 269022 4
Angolo di regolazione κ 93 grado
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260916 QC/11S
Codice del produttore 260916 QC/11S

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per corpi base antivibranti.
Esecuzione sottile.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di 14 × diametro

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello