Barra alesatrice HMI, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 0408/04mm

Codice art.: 260321 0408/04
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 4 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E0408F SDQCR/L04
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Inserto adatto DC.. 04T0..
⌀ Preforatura minimo Dmin 5,6 mm
Spostamento centrale L3 3 mm
Altezza di serraggio L2 7,5 mm
Profondità utile T 1,1 mm
Larghezza del collo L4 4 mm
Lunghezza della testina L1 26 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Set di viti per inserti 269028 26
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260321 0408/04
EAN / GTIN 4062406066734
Codice del produttore 260321 0408/04

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello