{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | UNI | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo | HB7525 | |
Angolo di affilatura | 45 grado | |
Raggio Re | 0,08 mm | |
Lunghezza gradino b | 0,4 mm | |
tmax. | 2 mm | |
wmax. | 2,06 mm | |
Avanzamento f | 0,003 - 0,03 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto per incisione |
Codice articolo | 217214 UNI | |
Codice del produttore | 217214 UNI |