{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore ripiano | 25 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 32 mm | |
Altezza | 779 mm | |
Larghezza | 1.200 mm | |
Profondità | 450 mm | |
Altezza utile | 705 mm | |
Zoccolo h | 30 mm | |
Numero ripiani | 2 | |
Materiale zoccolo | Lamiera di acciaio | |
Superficie corpo | Legno | |
Colore corpo | grigio metallizzato | |
Colore frontalini | grigio metallizzato | |
Colore zoccolo | grigio metallizzato | |
Colore impugnatura | grigio metallizzato | |
Esecuzione | Armadio | |
Forma impugnatura | Maniglia ad arco | |
Con zoccolo | sì | |
Codice serratura sostituibile per personalizzazione | no | |
Possibilità chiusura sistemica | no | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | no | |
Tipo di prodotto | Armadio per ufficio |
Codice articolo | 974210 1200 | |
Codice del produttore | 974210 1200 |