{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 750 mm | |
Spessore | 50 mm | |
Rivestimento del piano di lavoro | Eterlux (melammina/resina fenolica) | |
Spessore rivestimento | 2,7 mm | |
Superficie piano di lavoro | Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore | |
Colore superficie piano di lavoro | grigio chiaro | |
Esecuzione bordo | su 4 lati | |
Bordo in ABS | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Piano per banchi da lavoro |
Codice articolo | 926281 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406106621 | |
Codice del produttore | 926281 1000 |