Esecuzione:
In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell’altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.
Fornitura:
Struttura portante n. art.
927000, set di ruote piroettanti con freno n. art.
927202 Dim. 2.
Verniciatura:
Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.
Nota:
Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di alloggiamento devono essere munite di raccordi a gomito n. art.
927122, in modo da garantire una maggiore stabilità.
L’altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.
I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.