Parete dorsale rinforzata con piantane di supporto

Codice art.: 928020
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

Supplemento per la predisposizione del montaggio della piantana in posizione centrale sulla postazione di lavoro. Per la Dim. 1500 mm è possibile montare una struttura di 1000 mm; per la Dim. 2000 mm, una da 1500 mm.

Per:

Postazione di lavoro mLevel n. art. 920002, 920004 ed eLevel n. art. 920012, 920014 Dim. 1500 e 2000.

Fornitura:

La parete posteriore rinforzata della postazione di lavoro viene fornita già installata e le piantane di supporto (n. art. 928010) sono montate.

Nota:

Il n. art. 928020 (optional) è disponibile pagando una maggiorazione e può essere richiesto solo effettuando un’ordinazione separata. Non è possibile prevedere un montaggio in un secondo momento.
I divisori per strutture n. art. 928040 non possono essere montati sulla parete posteriore rinforzata.

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Sicurezza operativa"