{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,8 mm | |
Angolo di apertura sportello | 110 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altezza davanti | 1.800 mm | |
Altezza dietro | 2.000 mm | |
Larghezza | 610 mm | |
Profondità | 500 mm | |
cad. Armadietto larghezza utile | 220 mm | |
cad. Armadietto profondità utile | 465 mm | |
cad. Armadietto per abiti altezza utile | 1.260 mm | |
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile | 360 mm - 530 mm | |
Laghezza ripiano | 220 mm | |
Profondità ripiano | 465 mm | |
Numero di armadietti | 2 | |
Numero di ripiani fissi | 1 | |
Numero di appendiabiti | 1 | |
Per casco integrale | si | |
Frontalini armadio | Porta battente in lamiera | |
Esecuzione struttura portante | Piedini in plastica | |
Pannello di copertura obliquo | si | |
Fessura di aerazione sportello | si | |
Possibilità di verniciatura speciale | no | |
Peso | 49 kg | |
Esecuzione serratura | Serratura a cilindro | |
Normativa | DIN 4547 | |
Tipo di prodotto | Armadio guardaroba |
Codice articolo | 949622 2 | |
Codice del produttore | 949622 2 |