Esecuzione:
Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm.
Armadio portavaschette attrezzato 30×11G.
Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.
Fornitura:
Armadio con ripiani e vaschette a bocca di lupo inclusi.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.
Nota:
- Per vaschette a bocca di lupo singole vedi n. art. 963321.
- Per ripiani singoli vedi n. art. 944061, 944065.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.