Copertura totale per telaio di base, Cassetto con profondità 20G, Adatto per la larghezza modulo scaffale: 26G

Codice art.: 935535 26G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per la larghezza modulo scaffale Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto Copertura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 935535 26G
EAN / GTIN 4062406109752
Codice del produttore 935535 26G

Descrizione

Esecuzione:

La copertura totale viene utilizzata se nella parte inferiore dello scaffale non ci sono cassetti / ripiani estraibili. Può essere usata come ripiano più basso.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello