Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi maschio esagonali e accessori per officina 4

Codice art.: 954862 4
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×10

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×10
Larghezza 250 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 10
Numero degli utensili 4
Esecuzione con set di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954862 4
Codice del produttore 954862 4

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954862: 1 pz.
Lampada tascabile a LED GARANT n. art. 081505 Dim. 125: 1 pz.
Comodi occhiali di protezione UVEX n. art. 096515 Dim. CLEAR: 1 pz.
Set di 9 chiavi maschio piegate esagonali n. art. 627132 Dim. 9: 1 pz.
Coltello multiuso GARANT n. art. 845020: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi