Rivestimento in PVC morbido trasparente, profondità 700 mm, Larghezza: 1500mm

Codice art.: 951950 1500
(CHF 107.62 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Ritaglio
Denominazione originale prodotto Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
Larghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Spessore 3 mm
Tipo di prodotto Tappetino di protezione per superfici di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951950 1500
EAN / GTIN 2050002016583
Codice del produttore 759T5050BL

Descrizione

Uso:

Per proteggere i banchi da lavoro e le superfici di appoggio da sporco e danni. Senza silicone.

Nota:

Tolleranze dimensionali a norma DIN 7715 Parte 5 P2.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello