Supporto per espansi

Codice art.: 956820
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in lamiera di acciaio per l’alloggiamento di inserti in espanso di larghezza 20G / 500 mm. Con ganci supplementari posizionabili al centro per il fissaggio stabile dell’espanso. Per ciascun supporto è possibile utilizzare 2 espansi di Dim. 8×20G o 4 espansi di Dim. 8×10G.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.
Può essere fissato al piano di lavoro anche con l’ausilio di 4 viti in legno (non incluse nella dotazione).

Verniciatura:

Supporto in espanso rigido grigio chiaro RAL 7035, gancio supplementare antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Utilizzo con limitazioni degli espansi da catalogo.
Per gli espansi disegnati sul configuratore, scegliere l'esecuzione 3D massima o impilabile, con tolleranza serrante.