Armadietto portachiavi con chiusura a combinazione, Numero di ganci portachiavi: 48

Codice art.: 950150 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di ganci portachiavi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 380 mm
Larghezza 285 mm
Profondità 65 mm
⌀ Chiusura a combinazione 57 mm
Numero di ganci portachiavi 48
Tipo di prodotto Armadietto portachiavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950150 48
EAN / GTIN 4062406152970
Codice del produttore 950150 48

Descrizione

Esecuzione:

Corpo, parete divisoria e sportello in lamiera. Predisposto per il fissaggio a muro. Rivestimento interno con un foglio in polipropilene. Fascia a ganci con regolazione continua dell’altezza, con numerazione progressiva e registro chiavi.
Richiudibile con chiusura a combinazione, 4 numeri.
Con 48 ganci portachiavi (6 righe da 8 ganci).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello