Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Proiettore di profili con schermo di ⌀ 315 mm e obiettivo 10x, Modello: A3005

Codice art.: 493510 A3005

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione asse X 150 mm
Intervallo di misurazione asse y 50 mm
Risoluzione 0,001 mm
Denominazione originale prodotto PJ-A3005F-150
Alimentazione Alimentazione di rete
⌀ Schermo 315 mm
Lunghezza 760 mm
Larghezza 550 mm
Altezza 1.080 mm
Peso 116 kg
Peso pezzo massimo 8 kg
Tipo di prodotto Proiettore di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 493510 A3005
Codice del produttore 302-702-1D

Descrizione

Esecuzione:

Proiettore di profili verticale a luce diascopica ed episcopica per controlli di pezzi piccoli e medio grandi. Strumento universale per l’impiego in produzione, laboratori, collaudo.
  • Obiettivo standard 10x. Obiettivo 20x e 50x, vedi accessori speciali. Distorsione max. degli obiettivi 0,2%.
  • Schermo verticale, ruotabile 315 mm con schermo a reticolo e display digitale con visualizzazione degli angoli, commutabile per lettura in gradi o in decimali.
  • Il sistema di illuminazione telecentrico garantisce un’illuminazione verticale uniforme del campo visivo.
  • Luce diascopica alogena e illuminazione episcopica integrate nell’apparecchio.
  • Robusta tavola di misura a coordinate, con regolazione rapida in entrambi gli assi.
  • Il display digitale integrato (con uscita dati) garantisce misurazioni sicure, esenti da errori.
  • Per la misura di lunghezze, angoli, curve, raggi.

 

Fornitura:

Incluso obiettivo 10x, protezione antiriflesso, copertura, cavo di allacciamento.
Articolo non fornibile in Italia.

Accessori speciali:

Obiettivi n. art. 494010, supporto di centraggio inclinabile n. art. 494040, prisma orizzontale n. art. 494050, supporto autobloccante n. art. 493040, pulitore per taglienti n. art. 354788.

Nota:

Altri accessori come dischi reticolari normalizzati o sensore per bordi con unità di valutazione QM Data 200 disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello