Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Telecamera per microscopio AxioCam 105 a colori 105C

Codice art.: 491853 105C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 2560×1920 px
Interfaccia 1×micro USB 3.0
Sensore telecamera CMOS
Grandezza pixel 2,2×2,2 µm
Lunghezza 29 mm
Larghezza 29 mm
Altezza 47,6 mm
Tipo di prodotto Telecamera per microscopio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491853 105C

Descrizione

Esecuzione:

Telecamera CMOS da 5 megapixel per microscopio per registrazione. Collegamenti: 1×micro USB 3.0. Piena integrazione nel software AxioVision e ZEN (entrambi, solo 64 bit) di Carl Zeiss (ZEN lite scaricabile gratuitamente).

Fornitura:

Inclusa scheda PCIe per 4 collegamenti USB 3.0 supplementari sul PC e 1×cavo USB.

Accessori speciali:

Adattatore video per STEMI 2000 C.