Esecuzione:
Per informazioni su materiale, accuratezza dell’esecuzione e opzioni vedere n. art.
430300;
430400. Le quattro superfici strette a 90° sono lappate di precisione al diamante a norma DIN 876. Ortogonalità a norma DIN 875.
Uso:
Per controllare angoli a 90° su piani orizzontali e verticali.
Nota:
Franco magazzino fornitore. Blocchi di controllo quadrato fino a una lunghezza di 1000 mm su richiesta. Blocchi di controllo rettangolare fino a una lunghezza di 2000 mm su richiesta.
Custodia di legno o flight case su richiesta con sovrapprezzo.