{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 862 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Limite di errore | 0,03 mm | |
Celle solari | si | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | piatto | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Spegnimento automatico | si | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprata | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a energia solare | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412655 150 | |
Codice del produttore | 500-772 |