{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Risoluzione | 0,1 HV | |
Display | Display touchscreen a colori HD da 6,5 pollici | |
Visualizzazione del valore di durezza | 5 digits | |
Procedura | Vickers-Macro / Knoop | |
Interfaccia | USB | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Microscopio di misura elettronico | si | |
Utilizzo | Motorizzato | |
Ingrandimento fino a (n volte) | 600 | |
Carico principale carico di prova | 0,01 kg - 2 kg | |
Larghezza max. campione | 170 mm | |
Altezza max. campione | 125 mm | |
Alimentazione elettrica | 220-240 V / 50 Hz | |
Lunghezza | 525 mm | |
Larghezza | 323 mm | |
Altezza | 688 mm | |
Peso | 75 kg | |
Numero di obiettivi | 4 | |
Stampante integrata | si | |
Tipo di prodotto | Durometro |
Codice articolo | 495081 401 |